Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn gjennomgående hull DIN 371/376
Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn
MACHINE TAP HSCO NEOTAP GRØNN M4
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralinngang
Optimalisert, pålitelig sponfjerning
Homogenisert overflatestruktur takket være en nyutviklet etterbehandlingsprosess
Utmerket sponfjerning
Ekstra langt spor
Optimalisert kjølemiddeltilførsel for dype gjenger
Tinde nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål
Opptil 50 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
Det må etterfylles med nok kjølemiddel og smøremiddel under kutting av gjenger.
Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralinngangen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Rustfritt stål |
Hulltype | Klaringshull ≤ 3xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Stigning | 0,7 mm |
Lengde | 63 mm |
Akseldiameter | 4,5 mm |
Størrelse på firkant | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Form | D |
Kjernehulldiameter | 3,3 mm |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Rustfritt stål, sulfatert |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.