Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhull DIN 371/376

Maskingjengetapp HSCo VaryTap grønn
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GREEN M8

Art.-nr. 0655800800

EAN 4065746721523

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhull DIN 371/376

Art.-nr. 0655800800
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
Den innovative borspissen for bearbeiding av legerte, høylegerte stål (rustfritt stål), samt rustbestandig og syrefast stål. Også egnet for materialer opptil en styrke på 1 200 N/mm².

Nyutviklet Vario-geometri




God sponfjerning
, forhindrer sponoppsamling



Optimalisert skjæreeggforberedelse takket være flertrinns etterbehandlingsprosess




God sponfjerning



Ekstra langt spor


Optimalisert kjølevæsketilførsel og sponfjerning for dype gjenger



Vinklet gjengedel


Redusert risiko for spondannelse på verktøyet under retur



Tinde nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål



Opptil 50 % lengre levetid enn standard maskingjengetapper



Tilgjengelig kun fra Würth



Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse

Merknad

Det må påføres tilstrekkelig kjølemiddel og smøremiddel under kutting av gjenger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Rustfritt stål, Stål

Hulltype

Blindhull ≤ 2.5xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M8

Stigning

1,25 mm

Lengde

90 mm

Skaftdiameter

8,0 mm

Størrelse på firkant

6,2 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

C

Kjernehulldiameter

6,8 mm

Vridningsvinkel

45° Vario

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål

Skjæreverdier
For M3-M5
Materialgruppe Strekkfasthet vc M3 M4 M5
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Stål < 1 000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Stål < 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Rustfritt stål
Rustfritt stål < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Rustfritt stål > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er kun referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Skjæreverdier
For M20
Materialgruppe Strekkfasthet vc M20
n f
fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Stål < 1 000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Stål < 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Rustfritt stål
Rustfritt stål < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Rustfritt stål > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Skjæreverdier
For M12-M16
Materialgruppe Strekkfasthet vc M12 M14 M16
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Stål < 1 000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Stål < 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Rustfritt stål
Rustfritt stål < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Rustfritt stål > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Skjæreverdier
For M6-M10
Materialgruppe Strekkfasthet vc M6 M8 M10
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Stål < 1 000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Stål < 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Rustfritt stål
Rustfritt stål < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Rustfritt stål > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder