Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhull DIN 371/376
Maskingjengetapp HSCo VaryTap grønn
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GRØNN M12
Art.-nr. 0655801200
EAN 4065746721479
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nyutviklet Vario-geometri
God sponfjerning
, forhindrer sponoppsamling
Optimalisert skjæreeggforberedelse takket være flertrinns etterbehandlingsprosess
God sponfjerning
Ekstra langt spor
Optimalisert kjølevæsketilførsel og sponfjerning for dype gjenger
Vinklet gjengedel
Redusert risiko for spondannelse på verktøyet under retur
Tinde nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål
Opptil 50 % lengre levetid enn standard maskingjengetapper
Tilgjengelig kun fra Würth
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
Det må påføres tilstrekkelig kjølemiddel og smøremiddel under kutting av gjenger.
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Rustfritt stål, Stål |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M12 |
Stigning | 1,75 mm |
Lengde | 110 mm |
Skaftdiameter | 9,0 mm |
Størrelse på firkant | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Form | C |
Kjernehulldiameter | 10,2 mm |
Vridningsvinkel | 45° Vario |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål |
| Skjæreverdier | ||||||||||||
| For M3-M5 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Rustfritt stål | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Forklaring |
| vc = skjærehastighet [m/min] |
| f = mating [mm/r] |
| n = rotasjonshastighet [o/min] |
| De foreslåtte skjæreverdiene er kun referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
| Skjæreverdier | ||||||
| For M20 | ||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| fra | til | fra | til | |||
| Stål | ||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Rustfritt stål | ||||||
| Rustfritt stål | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Rustfritt stål | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Skjæreverdier | ||||||||||||
| For M12-M16 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Rustfritt stål | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Skjæreverdier | ||||||||||||
| For M6-M10 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Stål | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Stål | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Rustfritt stål | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.