Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhulll DIN 371/376

Maskingjengetapp HSCo VaryTap blå
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M8

Art.-nr. 0653800800

EAN 4065746721349

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhulll DIN 371/376

Art.-nr. 0653800800
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
Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².

Nyutviklet Vario-geometri


Optimalisert sponfjerning, forhindrer sponoppsamling



Optimalisert skjæreeggforberedelse takket være flertrinns etterbehandlingsprosess


Utmerket sponfjerning og helt tro mot måleren



Vinklet gjengedel


Redusert risiko for spondannelse på verktøyet under retur



Tinde nøyaktig skreddersydd til stålmaterialer



Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse

Merknad

Det må etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel under kutting av gjenger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Stål

Hulltype

Blindhull ≤ 2.5xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M8

Stigning

1,25 mm

Lengde

90 mm

Skaftdiameter

8,0 mm

Størrelse på firkant

6,2 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

C

Kjernehulldiameter

6,8 mm

Vridningsvinkel

45° Vario

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål

Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Kappeverdier
For M2-M3
Materialgruppe Strekkfasthet vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Stål < 1 000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Kappeverdier
For M24-M30
Materialgruppe Strekkfasthet vc M24 M30
n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Stål < 1 000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Kappeverdier
For M14-M20
Materialgruppe Strekkfasthet vc M14 M16 M20
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Stål < 1 000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Kappeverdier
For M8-M12
Materialgruppe Strekkfasthet vc M8 M10 M12
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Stål < 1 000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Kappeverdier
For M4-M6
Materialgruppe Strekkfasthet vc M4 M5 M6
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Stål < 1 000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Stål < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder