Maskingjengetapp HSCo for gjennomgående hull i aluminum, DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-YELLOW-M5
Art.-nr. 06565
EAN 4011231543590
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skjærekantgeometri skreddersydd til aluminium
Redusert risiko for brudd på skjærekantene til verktøyet
Optimalisert mikrogeometri
Utmerket sponfjerning
Spiralspisstappen og den glatte overflaten i den enkle utformingen minimerer materialvedheft og sikrer god sponfjerning.
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
- Ved gjengekutting må det brukes nok kjølevæske og smøremiddel.
- Se oversiktstabeller for maskintapp-/materialtilordninger
Før du reverserer gjengetappen, er det absolutt nødvendig å fjerne spiralspissen fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Ikke-jernholdige metaller |
Hulltype | Klaringshull ≤ 3xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M5 |
Stigning | 0,8 mm |
Lengde | 70 mm |
Skaftdiameter | 6,0 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Form | B |
Kjernehulldiameter | 4,2 mm |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2 (6H) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1000 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Kobber, lavlegert, Messing, langsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
| Skjæreverdier | ||||||||||||
| For M3-M5 | ||||||||||||
| Materialnavn | Strekkfasthet | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium og aluminiumslegeringer | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Plast, duroplast | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Plast, termoplast | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Forklaring |
| vc = skjærehastighet [m/min] |
| f = mating [mm/r] |
| n = rotasjonshastighet [o/min] |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
| For M20 | ||||||
| Materialnavn | Strekkfasthet | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| fra | til | fra | til | |||
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||
| Aluminium og aluminiumslegeringer | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Plast, duroplast | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Plast, termoplast | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| For M12-M16 | ||||||||||||
| Materialnavn | Strekkfasthet | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium og aluminiumslegeringer | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Plast, duroplast | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Plast, termoplast | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| For M6-M10 | ||||||||||||
| Materialnavn | Strekkfasthet | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium og aluminiumslegeringer | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Plast, duroplast | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| Plast, termoplast | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.