Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskingjengetapp HSCo for gjennomgående hull i aluminum, DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-YELLOW-M6

Art.-nr. 06566

EAN 4011231543620

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskingjengetapp HSCo for gjennomgående hull i aluminum, DIN 371/376

Art.-nr. 06566
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
Det profesjonelle verktøyet for bearbeiding av aluminium og aluminiumslegeringer ≤ 10 % silikon. Også egnet for langsponet plast, sink og kobber.

Skjærekantgeometri skreddersydd til aluminium



Redusert risiko for brudd på skjærekantene til verktøyet


Optimalisert mikrogeometri



Utmerket sponfjerning


Spiralspisstappen og den glatte overflaten i den enkle utformingen minimerer materialvedheft og sikrer god sponfjerning.



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad
  • Ved gjengekutting må det brukes nok kjølevæske og smøremiddel.

  • Se oversiktstabeller for maskintapp-/materialtilordninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Før du reverserer gjengetappen, er det absolutt nødvendig å fjerne spiralspissen fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Ikke-jernholdige metaller

Hulltype

Klaringshull ≤ 3xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M6

Stigning

1 mm

Lengde

80 mm

Skaftdiameter

6,0 mm

Størrelse på firkant

4,9 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

B

Kjernehulldiameter

5,0 mm

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2 (6H)

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

4 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Kobber, lavlegert, Messing, langsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Skjæreverdier
For M3-M5
Materialnavn Strekkfasthet M3 M4 M5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium og aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronse, langsponet ≤ 1 000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Plast, duroplast 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Plast, termoplast 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For M20
Materialnavn Strekkfasthet M20
vc n f
fra til fra til
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium og aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronse, langsponet ≤ 1 000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Plast, duroplast 6 8 95 127 2,50
Plast, termoplast 6 8 95 127 2,50
For M12-M16
Materialnavn Strekkfasthet M12 M14 M16
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium og aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronse, langsponet ≤ 1 000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Plast, duroplast 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Plast, termoplast 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
For M6-M10
Materialnavn Strekkfasthet M6 M8 M10
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium og aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronse, langsponet ≤ 1 000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Plast, duroplast 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Plast, termoplast 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 5,0MM

Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid
x 10 Ant.