Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskinkrampe Type Q med ETA

Maskinkrampe, sinkbelagt stål, type ETA-Q, harpiksbelagt
MASKINKRAMPE M3/Q-ETA 38 MM

Art.-nr. 5089650000

EAN 4056807359274

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskinkrampe Type Q med ETA

Art.-nr. 5089650000

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 8800 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forsinket stål (A4K), harpiksbelagt
  • Egnet for kort, middels, langsiktig og permanent innfesting, uttrekkings- og skjærspenning i samsvar med ETA-17/0631

  • Spesifisert levetid min. 50 år

  • Minimum harpikslengde på 50 % av krampene

  • For DKN 3065 Combi, 07035560 art.nr. og DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495

Godkjent av Europeisk teknisk bedømmelse ETA-17/0631 som maskinkrampe til trevare og møbelindustri i alle europeiske medlemsland

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (b1)

11,3 mm

Lengde (l1)

38 mm

Trådbredde

1,87 mm

Trådtykkelse

1,64 mm

Diameter på ubehandlet tråd

1,8 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Godkjenning

ETA

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger