Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskinkrampe type W 155

Stift sinkbelagt stål, type W155
MASKINKRAMPE WN 155/50MM ELZN

Art.-nr. 0480107150

EAN 4024835751155

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskinkrampe type W 155

Art.-nr. 0480107150

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Galvanisert stål. Elforsinket, med harpiks

Til DKN 3065, art. nr. 0703 556 0

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til gipsplater i henhold til DIN 18182

Bredde (b1)

10,7 mm

Lengde (l1)

50 mm

Trådbredde

1,39 mm

Trådtykkelse

1,58 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Design

Resinat

Antall per pall

600000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger