Maskinkrampe type W 155
Stift sinkbelagt stål, type W155
MASKINKRAMPE WN 180/65MM ELZN
Art.-nr. 0480107165
EAN 4024835751162
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til DKN 3065, art. nr. 0703 556 0
Til gipsplater i henhold til DIN 18182
![]() | |
Bredde (b1) | 10,7 mm |
Lengde (l1) | 65 mm |
Trådbredde | 1,39 mm |
Trådtykkelse | 1,58 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Design | Resinat |
Antall per pall | 420000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |