Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskinspiker stav 34° VF

Stål varmforsinket 34°
M-SPIKER 2,9 X 65MM 34° VF RING

Art.-nr. 048280065
EAN 4061975775306

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskinspiker stav 34° VF

Art.-nr. 048280065

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 3000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Maskinspiker stav 34° VF

Maskinspiker 34° med fullhode offset



  • Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m

  • Fordelen med 34° er magasinets vinkel gjør det lettere å komme til i hjørner og trange steder


Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (l1)

65 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger