Maskinvater med magnet, Empire
Torpedo-vater med aluminiumsramme
MASKINVATER MED MAGNET L.230MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Et robust maskinwater i aluminums profil med tre libeller, Horisontal, vertikal og 45°. Horisontal libelle kan også leses av ovenifra gjennom et vindu i profilen.
- True Blue ® libellene har en toleranse/nøyaktihet på +/- 0,5 mm/m i alle arbeidsposisjonene.
- Magneter i profilen for festing til arbeidstykke.
Lengde (L) | 230 mm |
Høyde (H) | 40 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Målenøyaktighet (per lengde) | 0 |
Gradmålenøyaktighet | +/- 0,3 grader |