Materiale overføringsslange DON
Overføringsslange, trykkluft, DON
TANKBILSLANGE DON FLEX 102X117
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slangen er svært slitesterkt og værbestandig.
Innvendig: Svart, glatt, antistatisk.
Forsterkning: Sterkt, syntetisk tekstilstoff, jordledning
Overflate: Svart, innpakket, antistatisk
Driftstemperatur: -40 til +70°C
Merking: Rød stripe, LASTEBIL - LOGO - 6 BAR – laget i Italia
Innvendig slangediameter | 102 mm |
Driftstrykk | 6 bar |
Sprengtrykk | 18 bar |
Farge | Svart, Rød |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 70 °C |
Lengde | 40 m |