Mateskaft med mutter Universal, 3 deler
TREKKSPINDEL M24X500 MM MED MUTTER
Art.-nr. 1952003660
EAN 4058794955767
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Robust og holdbar form lagd verktøystål av høy kvalitet for krevende bruksområder
- Enkel håndtering og pålitelig bruk på grunn av presis behandling
- Komplett sett bestående av trekkspindel, trykkmutter og skive for et bredt utvalg av bruksområder
- Gir pålitelig kraftoverføring på grunn av den store nøkkelvidden
- Ideell for bruk i industri og handel på grunn av den universelle passformen
Spindellengde | 500 mm |
Produktvekt (per element) | 1945,000 g |
Materiale | Verktøystål |
Antall deler | 3 STK |
Nøkkelbredde | 36 mm |