Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Max betongtunnelbor

Kjerneborkrone for betong Max 22

Art.-nr. 0638806555
EAN 4065746590433

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Premium fresekrone kompatibel med forsterkninger for alle forhold. Verktøyholder egnet for SDS-max.

Motstår også treff i armeringer


Nyskapende hodegeometri



Presis punktboring og henger ikke fast ved når det treffer armeringer


  • 3 kuttekanter senterbor

  • Solid innstøping av karbidplatene


Raskere boring selv i forsterkede materialer


  • 3-delt ytre ring med 6 solid innbygde karbidtenner

  • Ytterligere betongbrytere

  • Optimalisert tanngeometri med forsterkningsskråfaser


Økt borehastighet, forbedret støvfjerning og redusert friksjon


  • 3 store borestøvkanaler med økt helling

  • Strømlinjeformet ekstern diameter


Konisk skaft


  • Forbedret lastoverføring

  • Jevn boring
Merknad

Armeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Svært allsidig: Betong, armert betong, mur, stein osv.

  • Mulige brukseksempler: Gjennomhullsboring for kabelkanaler, for avløpsrør, klimaanlegg og ventilasjonsanlegg, installasjon osv.

Diameter (Ø)

65 mm

Lengde

550 mm

Arbeidslengde

430 mm

Antall kutt

6 STK

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

3 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

3 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

3 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Verktøyholder

SDS-Max

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger