Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Mekanikerhammer Tysk design i henhold til DIN 1041

Smihammer med dobbeltkrummet skaft i ask
CRSPHAM-DIN1041-500G

Art.-nr. 071573150
EAN 4011231747233

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med dobbeltkrummet skaft i ask

Optimal slagstyrke og ingen splintring


Elektroinduktivt herdet



God håndtering og lang levetid


Dobbeltkrummet, lakkert skaft av ask



Skaftet er sikret med ringkile forseglet med syntetisk harpiks

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Reservedeler for dette produktet:
Asketreskaft

HAMMERSKAFT ASK 500G L.320MM

Ringkile

RINGKILE FOR HAMMERSKAFT STR.3 400-500G

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger