Mekanikerhammer Tysk design i henhold til DIN 1041
Smihammer med dobbeltkrummet skaft i ask
SMIHAMMER 400G
Art.-nr. 071573140
EAN 4011231747226
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal slagstyrke og ingen splintring
Elektroinduktivt herdet
God håndtering og lang levetid
Dobbeltkrummet, lakkert skaft av ask
Skaftet er sikret med ringkile forseglet med syntetisk harpiks
Hammervekt | 400 g |
Lengde (L) | 310 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.