Mekanisk manuell krympetang
Krympetang, sekskant krymping
PRESSTANG 6-120MM.FOR RØRKABELSKO
Art.-nr.
096706 1
EAN 4049557508702
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
Sekskantkrymping
- Roterende krympeinnsats
- Styrkebesparende håndtak
- Nøyaktig identifikasjon av størrelse på krympeinnsats
Bruksområde
For kobbertråd
Egnet for | Presskabelsko og koplingsmuffer, DIN 46235 |
Pressbredde | 5 mm |
Min./maks. presseområde | 10-120 mm² |
Lengde | 660 mm |
Produktvekt (per element) | 3606 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.