Metallventil 70MS9.7/ 30-27
Metallventil 70MS9,7/30-27
METALLVENTIL 40MM LAST/BUSS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tiltrekkingsmoment: 12-15 Nm
Plasthette med pakning
Egnet for 15° koniske felger med 9,7 (+ 0,3) mm ventilåpning
![]() | |
Sammenligningsnummer | V3.20.5 |
Lengde (L) | 30 mm |
Lengde (bøyd lengde) (B) | 40 mm |
Bøyevinkel | 27 Degree |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Michelin 1486 |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |