Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metallventil 90MS9.7/ 30-27

Metallventil 90MS9,7/30-27
METALLVENTIL 60MM LAST/BUSS

Art.-nr. 087980 02
EAN 4011231807241

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For slangeløse dekk til tyngre kjøretøy

Tiltrekkingsmoment: 12-15 Nm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for 15° koniske felger med 9,7 (+ 0,3) mm ventilåpning

Sammenligningsnummer

V3.20.4

Lengde (L)

30 mm

Lengde (bøyd lengde) (B)

60 mm

Bøyevinkel

27 Degree

Tilsvarer originalreservedelnummer

Michelin 1485

Materiale

Messing

Overflate

Bar

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger