Metrisk dobbel åpen ringnøkkel Sekskantet med POWERDRIV®
Ringnøkkel/rørnøkkel, dobbel åpen, 6-kt.
RINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 6-KT. 7X9MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomisk dobbel åpen ringnøkkel for krevende arbeid
- Rørnøkkelen har stor bøy på 15° og en bue på 5° for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Utformingen sparer tid og krefter
I samsvar med standarder og av svært høy kvalitet
- Dobbel, åpen ringnøkkel er i samsvar med DIN 3118
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender
- Ringendene er også polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 7 x 9 mm |
Lengde (L) | 140 mm |
Ringtykkelse (a1) | 6,5 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 7,5 mm |
Utvendig ringdiameter (b1) | 17,8 mm |
Utvendig ringdiameter 2 (b2) | 19,3 mm |
Min. ringåpning (B1 min) | 5 mm |
Min. ringåpning 2 (B2 min) | 7 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |