Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk dobbel åpen ringnøkkel Sekskantet med POWERDRIV®

Ringnøkkel/rørnøkkel, dobbel åpen, 6-kt.
RINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 6-KT. 8X10MM

Art.-nr. 0714240080

EAN 4046778426488

Priser vises for kunden etter pålogging
Metrisk dobbel åpen ringnøkkel Sekskantet med POWERDRIV®

Art.-nr. 0714240080
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
Åpen form, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Ergonomisk dobbel åpen ringnøkkel for krevende arbeid


  • Rørnøkkelen har stor bøy på 15° og en bue på 5° for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder

  • Utformingen sparer tid og krefter


I samsvar med standarder og av svært høy kvalitet


  • Dobbel, åpen ringnøkkel er i samsvar med DIN 3118

  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender

  • Ringendene er også polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer

Nøkkelbredde (SW)

8 x 10 mm

Lengde (L)

140 mm

Ringtykkelse (a1)

6,5 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

7,5 mm

Utvendig ringdiameter (b1)

17,8 mm

Utvendig ringdiameter 2 (b2)

19,3 mm

Min. ringåpning (B1 min)

6 mm

Min. ringåpning 2 (B2 min)

7 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger