Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk dobbel ringnøkkel RETT

Dobbel ringnøkkel med stor bøy
DOBBEL RINGNØKKEL STOR BØY 16X17MM L.247

Art.-nr. 0713305167

EAN 4024835153577

Priser vises for kunden etter pålogging
Metrisk dobbel ringnøkkel RETT

Art.-nr. 0713305167
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
ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet, stor bøy for vanskelig tilgjengelige steder, i et bredt spekter av størrelser

Ergonomisk, dobbel ringnøkkel for krevende arbeider


  • Den doble ringnøkkelen har stor bøy og 18° forskjøvet ende for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder

  • Utformingen sparer tid og krefter


I samsvar med standarder og av svært høy kvalitet


  • Den doble ringnøkkelen er i samsvar med DIN 838/ISO 3318

  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender

  • Ringendene er også polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

16 x 17 mm

Lengde (L)

247 mm

Ringtykkelse (a1)

10,8 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

11,3 mm

Utvendig ringdiameter (d1)

25,4 mm

Utvendig ringdiameter 2 (d2)

26,2 mm

Høyde (h1)

28 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger