Metrisk dobbel ringnøkkel RETT
Dobbel ringnøkkel med stor bøy
DOBBEL RINGNØKKEL STOR BØY 24X27MM L.329
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomisk, dobbel ringnøkkel for krevende arbeider
- Den doble ringnøkkelen har stor bøy og 18° forskjøvet ende for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Utformingen sparer tid og krefter
I samsvar med standarder og av svært høy kvalitet
- Den doble ringnøkkelen er i samsvar med DIN 838/ISO 3318
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender
- Ringendene er også polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
![]() | |
Nøkkelbredde | 24 x 27 mm |
Lengde (L) | 329 mm |
Ringtykkelse (a1) | 12,8 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 14,3 mm |
Utvendig ringdiameter (d1) | 37 mm |
Utvendig ringdiameter 2 (d2) | 41 mm |
Høyde (h1) | 34 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |