Metrisk dobbel ringnøkkel Sekskantet med POWERDRIV®
Dobbel åpen ringnøkkel/bremserør med ledd
BREMSERØRNØKKEL MED LEDD 6-KT. 10X10MM

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomisk dobbel åpen ringnøkkel med ledd
- Bremserørnøkkelen har en dyp, 15° forskyvning og et 230° dreibart ledd i enden for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Spesialdesignet for bremserørnipler på trange steder, f.eks. i bilindustrien
- Utformingen sparer tid og krefter
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender
- Ringendene er også polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
POWERDRIV® skrur inn skruer under de mest ekstreme forhold ved å belaste flatsidene i stedet for hjørnene
ZEBRA® er premiummerket for profesjonelt håndverktøy fra WÜRTH
Spesialdesign for bremserørnipler på trange og vanskelig tilgjengelige steder, f.eks.
- 8 mm lufteskrue og bremserør
- 9 mm lufteskrue og clutchlufting på VW Golf IV, Touran og modeller av samme design
- 10, 11, 12 mm bremserør for VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, servostyringsrør for VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, skruledd for oljeledning på servopumpen
- 13 mm bremserør for Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm vanlig Bosch common rail VW, Mercedes og klimaanleggkoblinger fra nesten alle produsenter, f.eks. Waeco, Denso, Bosch og Hella
- 15 mm diesel common rail, Volvo
- 17 mm sensor for eksostemperatur
- 16, 18 mm oljeslanger av den nye ISO-standarden, amerikanske biler, f.eks. Chrysler