Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk dobbel ringnøkkel Sekskantet med POWERDRIV®

Dobbel åpen ringnøkkel/bremserør med ledd
BREMSERØRNØKKEL MED LEDD 6-KT. 11X11MM

Art.-nr. 071423011
EAN 4046778693354

Priser vises for kunden etter pålogging
Metrisk dobbel ringnøkkel Sekskantet med POWERDRIV®

Art.-nr. 071423011
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
Åpen form med ledd, ZEBRA® verktøy av profesjonell kvalitet

Ergonomisk dobbel åpen ringnøkkel med ledd


  • Bremserørnøkkelen har en dyp, 15° forskyvning og et 230° dreibart ledd i enden for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder

  • Spesialdesignet for bremserørnipler på trange steder, f.eks. i bilindustrien

  • Utformingen sparer tid og krefter


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender

  • Ringendene er også polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet


POWERDRIV® skrur inn skruer under de mest ekstreme forhold ved å belaste flatsidene i stedet for hjørnene


ZEBRA® er premiummerket for profesjonelt håndverktøy fra WÜRTH

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesialdesign for bremserørnipler på trange og vanskelig tilgjengelige steder, f.eks.


  • 8 mm lufteskrue og bremserør

  • 9 mm lufteskrue og clutchlufting på VW Golf IV, Touran og modeller av samme design

  • 10, 11, 12 mm bremserør for VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, servostyringsrør for VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, skruledd for oljeledning på servopumpen

  • 13 mm bremserør for Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm vanlig Bosch common rail VW, Mercedes og klimaanleggkoblinger fra nesten alle produsenter, f.eks. Waeco, Denso, Bosch og Hella

  • 15 mm diesel common rail, Volvo

  • 17 mm sensor for eksostemperatur

  • 16, 18 mm oljeslanger av den nye ISO-standarden, amerikanske biler, f.eks. Chrysler

Nøkkelbredde (SW)

11 mm

Lengde (L)

148 mm

Ringtykkelse (a1)

9 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

9 mm

Utvendig ringdiameter (b1)

22 mm

Utvendig ringdiameter 2 (b2)

22 mm

Ringåpning (C1)

8,5 mm

Ringåpning 2 (C2)

8,5 mm

Materiale

Stål

Overflate

Høyglanset satinkrom

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger