Metrisk kombinasjonsnøkkel 11deler POWERDRIV®
Kombinøkkelsett, metrisk, ekstra lang, 11 deler
KOMBINØKKELSETT EKSTRA LANG 11D 8-22MM
Art.-nr. 071330850
EAN 4047376614314
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kombinøkkelsett, ekstra lange, 11 stk
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- 15° vinklet i ringenden for å gi bedre plass til fingrene
- Ringenden har 12-kt. og kraftig inngrep
- Oppfyller standarden DIN 3113A/ISO 3318/7738
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Antall deler i sortiment/sett | 11 STK |
Nøkkelbredde | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8 mm |