Metrisk kombinasjonsnøkkel 11deler POWERDRIV®
Kombinøkkelsett, metrisk, lang type, bøyd, 11 deler
KOMBINØKKELSETT MM LANG/BØYD 11 DELER
Art.-nr. 071330251
EAN 4024835604703
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk kombinøkkelsett, metriske, bøyde, 11 stk
- Ideelt standardverktøy for verksteder
Robust kombinøkkel med åpen kjeft og ringende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- Med 10° vinklet ringende for de vanligste skrueforbindelsene
- POWERDRIV ring med 12-kt. sikrer skånsomt og raskt arbeid
Utførelse i samsvar med standarder
- Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet, hodene og endene er polert
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
Antall deler i sortiment/sett | 11 STK |
COMBIWRNCH-OFFSET-LONG-WS27