Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk kombinasjonsnøkkel POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 26MM

Art.-nr. 071330126

EAN 4024835153027

Priser vises for kunden etter pålogging
Metrisk kombinasjonsnøkkel POWERDRIV®

Art.-nr. 071330126
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
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Robust, standard kombinøkkel med åpen kjeft og ringende


  • Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer

  • Ringenden med 15° vinkling gjør det mulig å trekke til de vanligste skrueforbindelsene

  • POWERDRIV med 12-kt. sørger for skånsomt og raskt arbeid.



Utførelse i samsvar med standarder


  • Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommede, kjeften og ringenden er polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

26 mm

Lengde (L)

300 mm

Ringtykkelse (a1)

15,5 mm

Bakketykkelse (a2)

9 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b)

57 mm

Utvendig ringdiameter (d)

39,8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger