Metrisk kombinasjonsnøkkel POWERDRIV®
KOMBINØKKEL 34MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust, standard kombinøkkel med åpen kjeft og ringende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer
- Ringenden med 15° vinkling gjør det mulig å trekke til de vanligste skrueforbindelsene
- POWERDRIV med 12-kt. sørger for skånsomt og raskt arbeid.
Utførelse i samsvar med standarder
- Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommede, kjeften og ringenden er polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
![]() | |
Nøkkelbredde | 34 mm |
Lengde (L) | 360 mm |
Ringtykkelse (a1) | 18 mm |
Bakketykkelse (a2) | 12 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b) | 73 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 50,8 mm |