Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk kombinøkkel med skralle Fleksibelt skrallehode med POWERDRIV®

Kombinøkkel m/skralle, fleksibel matt
KOMBINØKKEL SL 14MM L.191MM

Art.-nr. 071426314

EAN 4052703457397

Priser vises for kunden etter pålogging
Metrisk kombinøkkel med skralle Fleksibelt skrallehode med POWERDRIV®

Art.-nr. 071426314
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
ZEBRA® profesjonelt kvalitetsverktøy

SL-kombinøkkel med 180° ledd og skralle i ringenden


  • Den robuste, fleksible skrallen gjør at selv skruer som er vanskelige å komme til, kan nås.

  • 12-kt. ring med Powerdriv ® kombinert med 72 tenners fintannet skralle

  • Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu skiftenøkkelen rundt

  • Siden den overfører kraft direkte, er den stive åpne enden spesielt egnet for å løsne skruer


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • SL-kombinøkkelen med skralle samsvarer DIN 899 for maksimalt moment

  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet

  • SL-kombinøkkelens lange levetid reduserer kostnadene
Merknad

SL-kombinøkkelens skralle må ikke belastes over maks moment Av denne grunn er nøklene ikke beregnet på å løsne fastsittende eller rustne bolter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringsiden

Nøkkelbredde (SW)

14 mm

Lengde (L)

191 mm

Bakketykkelse (a1)

6,4 mm

Ringtykkelse (a2)

9 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

29,3 mm

Utvendig ringdiameter (d)

26,4 mm

Maks. dreiemoment (F max.)

128 Nm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Krombelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger