Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk kombinøkkel med skralle Fleksibelt skrallehode med POWERDRIV®

Kombinøkkel m/skralle, fleksibel matt
KOMBINØKKEL SL 16MM L.208MM

Art.-nr. 071426316
EAN 4052703457632

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ZEBRA® profesjonelt kvalitetsverktøy

SL-kombinøkkel med 180° ledd og skralle i ringenden


  • Den robuste, fleksible skrallen gjør at selv skruer som er vanskelige å komme til, kan nås.

  • 12-kt. ring med Powerdriv ® kombinert med 72 tenners fintannet skralle

  • Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu skiftenøkkelen rundt

  • Siden den overfører kraft direkte, er den stive åpne enden spesielt egnet for å løsne skruer


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • SL-kombinøkkelen med skralle samsvarer DIN 899 for maksimalt moment

  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet

  • SL-kombinøkkelens lange levetid reduserer kostnadene
Merknad

SL-kombinøkkelens skralle må ikke belastes over maks moment Av denne grunn er nøklene ikke beregnet på å løsne fastsittende eller rustne bolter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringsiden

Nøkkelbredde (SW)

16 mm

Lengde (L)

208 mm

Bakketykkelse (a1)

7,2 mm

Ringtykkelse (a2)

9,9 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

33,4 mm

Utvendig ringdiameter (d)

29,4 mm

Maks. dreiemoment (F max.)

175 Nm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Krombelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger