Metrisk kombinøkkel med skralle Fleksibelt skrallehode med POWERDRIV®
KOMBINØKKEL SL 17MM L.226MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
SL-kombinøkkel med 180° ledd og skralle i ringenden
- Den robuste, fleksible skrallen gjør at selv skruer som er vanskelige å komme til, kan nås.
- 12-kt. ring med Powerdriv ® kombinert med 72 tenners fintannet skralle
- Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu skiftenøkkelen rundt
- Siden den overfører kraft direkte, er den stive åpne enden spesielt egnet for å løsne skruer
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- SL-kombinøkkelen med skralle samsvarer DIN 899 for maksimalt moment
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
- SL-kombinøkkelens lange levetid reduserer kostnadene
SL-kombinøkkelens skralle må ikke belastes over maks moment Av denne grunn er nøklene ikke beregnet på å løsne fastsittende eller rustne bolter
Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringsiden
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 17 mm |
Lengde (L) | 226 mm |
Bakketykkelse (a1) | 7,6 mm |
Ringtykkelse (a2) | 10,3 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b1) | 35,5 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 31,2 mm |
Maks. dreiemoment (F max.) | 201 Nm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Krombelagt |