Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metrisk kombinøkkel med skralle POWERDRIV®

Kombinøkkel med skralle, metrisk, rett
KOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 10MM

Art.-nr. 071425110

EAN 4038898741831

Priser vises for kunden etter pålogging
Metrisk kombinøkkel med skralle POWERDRIV®

Art.-nr. 071425110
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
Rett, slank form, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Spesialverktøy med både åpen kjeft og ringende med skralle


  • Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer

  • Skralle på den rette ringenden brukes til å trekke til de vanligste skruetypene

  • For rask og uanstrengt tilstramming er ringenden fintannet med 72 tenner

  • Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt



Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Merknad

Dette spesialverktøyet må bare utsettes for det maksimale tiltrekningsmomentet. Av denne grunn er nøklene bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde (SW)

10 mm

Lengde (L)

159 mm

Bakketykkelse (a1)

7,3 mm

Ringtykkelse (a2)

5,3 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

20,9 mm

Utvendig ringdiameter (d)

19 mm

Maks. dreiemoment (F max.)

58 Nm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger