Metrisk kombinøkkel med skralle POWERDRIV®
Kombinøkkel med skralle, metrisk, rett
KOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 19MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialverktøy med både åpen kjeft og ringende med skralle
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer
- Skralle på den rette ringenden brukes til å trekke til de vanligste skruetypene
- For rask og uanstrengt tilstramming er ringenden fintannet med 72 tenner
- Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Dette spesialverktøyet må bare utsettes for det maksimale tiltrekningsmomentet. Av denne grunn er nøklene bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 19 mm |
Lengde (L) | 248 mm |
Bakketykkelse (a1) | 11,2 mm |
Ringtykkelse (a2) | 8,7 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b1) | 39,7 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 32,5 mm |
Maks. dreiemoment (F max.) | 261 Nm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |