Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Microrelé 24 V og reléholdere

Holder for minirele
HOLDER FOR STIKKSIKRING MEDIO

Art.-nr. 073412 5
EAN 4061975204141

Priser vises for kunden etter pålogging
Microrelé 24 V og reléholdere

Art.-nr. 073412 5

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

* **Microrelé med 87A utgang og diode**
* **Art.nr.0734 10 80**
* 5-polet, 2 x 6,3 mm + 3 x 4,8 mm Eks 05589916,6,3mm
* 5/10 A
* Mål: 25 x 15 x 25 mm
* Vekselrelé









* **Holder for minirelé**
* **Art.nr. 0734 12 2**
* 9-polet 5x6,3+4x2,8mm Eks 05589925,2,8mm
* **Holder for microrelé**
* **Art.nr. 0734 12 3**
* 5-polet 2x6,3+3x4,8mm Eks. 05586312,4,8mm











* **Holder for stikksikring medium**
* **Art.nr.0734 12 5**
* **Kan monteres på holdere 0734 12 2
og 0734 12 3**
* 2 stk kabelsko Art.nr. 0558 309.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

50 A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger