Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Mig sveisemaskin IM 240 IM 240

MIG/MAG-sveiseanlegg IM 240
SVEISEAPPARAT IM 240 230V 1 FAS

Art.-nr. 5952321290
EAN 4061975168580

Priser vises for kunden etter pålogging
Mig sveisemaskin IM 240 IM 240

Art.-nr. 5952321290

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Mig mag sveisemaskin IM 240
  • Sveisemaskin med gode sveise-egenskaper for stål

  • Meget gode mig lodde-egenskaper

  • 230V 1 fas strømtilkobling

  • Meget enkel å stille inn

  • Doble trådruller gir sikker fremføring av sveisetråd

  • Ekstra bøyelig slangepakke slik at det blir lett å komme til selv på vanskelige steder

  • Sveiser stål, rustfritt stål og aluminium

  • Leveres med slangepakke for stålsveising, drivruller 0,8/0,6mm og jordkabel på 4m
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Karrosseriverksteder

Nominell spenning

230

Tråder som kan sveises

Aluminium, diameter 0,8-1,6 mm, Stål/rustfritt stål, diameter 0,8-1,6 mm

PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)

0

Maks. strømstyrke

200

Kabellengde

3

Lengde

900

Maskinvekt

40

Bredde

840

Høyde

500

IP-beskyttelsesklasse

IP 23

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kontaktrør Til stål sveisetråd

STRØMDYSE M6 X 0,6MM

x 10 Ant.
Kontaktrør Til stål sveisetråd

STRØMDYSE M6 X 0,8MM

x 10 Ant.
Liner for sveis slangepakke Liner for sveis slangepakke

LINER TEFLON 1,0-1,2MM 4M

Liner for slangepakke sveis
x 1 Ant.
Hjulsett Lincoln

DRIVRULL POW. 305C ALU 1,0-1,2 MM 2 STK.

x 1 Ant.
Kontaktrør Til aluminiumstråd

STRØMDYSE M6 X 1,0MM F. ALU

x 10 Ant.
Kontaktrør Til aluminiumstråd

STRØMDYSE M6 X 1,2MM F. ALU

x 10 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger