Mikrofiberhåndkle
Mikrofiberhåndkle
MIKROFIBER TØRKEHÅNDKLE
Art.-nr. 0899900070
EAN 4056807928555
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Godt resultat ved tørking av lakkerte overflater
- Ripefri
- Hurtigabsorberende
- Etterlater ingen striper, støv eller virvler på den tørkede overflaten
Kan brukes til å tørke lakk på biler osv.
Kan vaskes i maskin. Ikke bruk tøymykner.
Materiale | Mikrofiber |
Lengde x bredde | 80 x 60 cm |
Farge | Rød |
Lengde | 80 cm |
Bredde | 60 cm |
Produktvekt (per element) | 390,000 g |
Total absorpsjonstid | 10 min |
Absorpsjon på 10 sekunder | 5 % |
Maks. absorpsjon | 100 % |