Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Evershine påføringsklut, mikrofiber

Mikrofiberklut Evershine
APPLIKATORKLUT TIL EVERSHINE

Art.-nr. 0899900071

EAN 4056807928715

Priser vises for kunden etter pålogging
Evershine påføringsklut, mikrofiber

Art.-nr. 0899900071

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Pakke med mikrofiberkluter som gir effektiv rengjøring og langvarig bruk. Perfekt for profesjonell bruk.
Pakke med mikrofiberkluter som gir effektiv rengjøring og langvarig bruk. Perfekt for profesjonell bruk.

  • * Kan benyttes tørr, fuktet, eller med Würth rengjøringsprodukter

  • * Vaskes separat ved 40 - 60° uten bruk av skyllemiddel

  • * Størrelse: 40 x 40 cm


[Bruksområder]

    Til polering, avtørring av isopropanol, buffing av Evershine

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Mikrofiber

Lengde x bredde

9,5 x 9,5 cm

Farge

Hvit

Lengde

9,5 cm

Bredde

9,5 cm

Produktvekt (per element)

1,000 g

Total absorpsjonstid

0 min

Absorpsjon på 10 sekunder

0 %

Maks. absorpsjon

0 %

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger