Mikrofiberklut
Mikrofiberklut Evershine
EVERHINE MIKROFIBERKLUT GRÅ
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- * Kan benyttes tørr, fuktet, eller med Würth rengjøringsprodukter
- * Vaskes separat ved 40 - 60° uten bruk av skyllemiddel
- * Størrelse: 40 x 40 cm
[Bruksområder]
Til polering, avtørring av isopropanol, buffing av Evershine
Materiale | Polyetylenfiber/polyamidmikrofiber |
Lengde x bredde | 400 x 400 mm |
Farge | Grå |
Lengde | 400 mm |
Bredde | 400 mm |
Produktvekt (per element) | 50,000 g |
Total absorpsjonstid | 1 d |
Absorpsjon på 10 sekunder | 20 % |
Maks. absorpsjon | 20 % |
Antall kluter | 50 STK |