Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Mini nylonrondell Kompatibel med 3M Roloc-systemet

Mini nylonrondell
QUICKLOCK STRIPDISC 50MM

Art.-nr. 067322 50
EAN 4038898405726

Priser vises for kunden etter pålogging
Mini nylonrondell Kompatibel med 3M Roloc-systemet

Art.-nr. 067322 50

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompatibel med 3M Roloc-systemet

Slipekorn: Silisiumkarbid



Fleksibel, åpen fleecestruktur


  • Perfekt tilpasning til arbeidsstykkets geometri

  • Ingen tilstopping på grunn av overflatesliping


Fri for korroderende metaller


Ingen tilsmussing av materialflater

Merknad

Små sandpapir må brukes med en kontaktvinkel på 10 til 15°.


Maksimal tillatt hastighet må ikke overskrides.


Arbeid bare med nødvendig verneutstyr som vernebriller, hansker, hørselsvern osv.


Følg bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fjerning av anløpsfarge, skall, rust, korrosjon, skitt og oksidlag, maling, gamle penselstrøk, syntetisk harpiks, klebemidler, pakningsrester, sement og betongrester, og for rengjøring og behandling før og etter sveising.


Materiale som skal behandles: For universell bruk på praktisk talt alle materialer. Spesielt for rustfritt stål, stål, ikke-jernholdige metaller, tre og plast.

Diameter (Ø)

50 mm

Maks. omdreiningshastighet

13000 o/min

Anbefalt omdreiningshastighet

12000 o/min

Farge

Svart

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger