Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Minipoleringsskive

Minipoleringsskive
QUICKLOCK POLERINGSDISC 50MM

Art.-nr. 067323 50
EAN 4038898405740
Priser vises for kunden etter pålogging
Minipoleringsskive

Art.-nr. 067323 50

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For høyglanspolering eller polering av alle bare materialer som kan poleres, sammen med poleringspasta
Merknad
  • Små sandpapir må brukes med en kontaktvinkel på 10 til 15°.

  • Maksimal tillatt hastighet må ikke overskrides.

  • Arbeid bare med nødvendig verneutstyr som vernebriller, hansker, hørselsvern osv.

  • Følg bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Materiale som skal behandles: Spesielt for rustfritt stål, stål og ikke-jernholdige metaller

Instruksjoner
  • Jo bedre forslipingen er, desto enklere og kortere er innsatsen som er nødvendig for polering. Fleeceskiven skal være veldig fin eller den kompakte fleeceskiven skal være det siste forslipingstrinnet eller forsliping bør gjøres med en slipeklut kornstørrelse 320 eller 400.

  • Påfør poleringspasta med maskinen i gang.

  • Hvert arbeidstrinn skal være på tvers av eller diagonalt til det forrige.

  • For å unngå å svekke resultatene må du ikke blande poleringspastaer.

  • Fjern poleringsrester på overflaten.

  • Viktig: Hvis de enkelte arbeidstrinnene ikke utføres nøye, blir feil i overflaten enda mer åpenbare under polering.

  • Påføringsanbefalingene er av generell karakter avhengig av hvor god startoverflaten er eller hvor høye kravene til den endelige overflaten er.

  • Utfør innledende testing eller utfør dine egne tester!

Diameter

50 mm

Min. anbefalt omdreiningshastighet

2500 o/min

Maks. anbefalt omdreiningshastighet

10000 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger