Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Miniskrutrekker 1/4" med bitsholder

Skrutrekkerhåndtak 1/4" Mini magnetisk

Art.-nr. 06134303
EAN 4058794800487

Priser vises for kunden etter pålogging
Miniskrutrekker 1/4" med bitsholder

Art.-nr. 06134303
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
For bruk på trange steder

Kompakt og fleksibel


  • Skrutrekker med rundt skaft i rustfritt stål med magnetisk bitsholder

  • Ideell for trange steder takket være den kompakte utformingen

  • Bitsholder med 6,3 mm tilkobling i samsvar med DIN 3126-D

Enkel å bruke


  • 2K-håndtak som gir godt grep

  • Håndtaket har flate sider for bedre kraftoverføring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk med 6-kt. bits

Spor

1/4 tomme

Bladlengde (A)

10 mm

Håndtaklengde (B)

83 mm

Håndtakbredde (C)

26 mm

Bladbredde (D)

10 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger