Mobil strømfordeler, plast
Mobil strømfordeler, plast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Effekt | Three shockproof sockets 16 A, 250 V |
Inndata | CEE 16 A, 5-pinners, 400 V |
Kabeltype | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellengde | 2 m |
Hovedsikring | Usikret |
Tilkoblet belastning | 11 kVA |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 40 °C |
Materiale | Polyamid - PA |
Lengde x bredde x høyde | 250 x 250 x 245 mm |