Modulartang Modulartang for RJ kontakter
Presstang for modularkontakter RJ
MODULARTANG FOR RJ10/11/12 OG RJ45
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Modulærtang for terminering av RJ plugger av typene: 4-pins RJ10/RJ11, 6-pins RJ12 og 8-pins RJ45.
- Kutter kabel
- Avmantler kabel
- Terminerer kabel
Lengde (L) | 244 mm |
Materiale | Copper/bronze |
Overflate | Plastbelagt |
Materiale til håndtak | Støtsikker plast |