Molykote G-Rapid+ Gjengepasta Molykote G-Rapid+ Gjengepasta
Monteringspasta G-Rapid Plus
MOLYKOTE G-RAPID PLUS TUBE A 50 GR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bolte og montasjepasta med høyt innhold av MoS2 som gir lav friksjon og hindrer slitasje
- Mye anvendt boltepasta i olje og gassindustrien, tåler meget høy trykkbelastning
- Gir kontrollert friksjon på karbonstål, krom-og nikkelbaserte legeringer
Friksjonskoeffisient testet på M12-8.8
- Under hode: 0,06
- Gjenger: 0,10
- * Temperaturområde: Fra -35 til +450 /o\C
Tetthet | 1,4 g/ml |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Min. temperaturområde | -35 °C |
Maks. temperaturområde | 450 °C |
Min./maks. friksjon | 0,5-0,1 µ |
Min. friksjon | 0,5 µ |
Maks. friksjon | 0,1 µ |
VKA belastning i henhold til fire kuler-test | 5300 N |
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | i henhold til DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combustion Engines) |
VKA-sveisekraft | 5300 N |
Betingelser for VKA-sveisekraft | I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer) |
Slitasjedybde | 0,1 µm |
Innhold | 35,7 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 30 °C |