Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Molykote P-1900 Gjengepasta Molykote P-1900 Gjengepasta

Monteringspasta P-1900
MOLYKOTE P-1900 FM TUBE A 100 GR

Art.-nr. 0893850002
EAN 4061975284297

Priser vises for kunden etter pålogging
Molykote P-1900 Gjengepasta Molykote P-1900 Gjengepasta

Art.-nr. 0893850002

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For kontrollert forspenning av skruer og muttere

Hvit NSF H-1 næringsmiddelgodkjent montasje- og boltepasta.


  • Vannbestandig EP-additiver for høy belastning ved lav til middels hastighet

  • Godt egnet til rustfrie legeringer, bolter, glideflater og fittings etc


[Teknisk info]

Friksjonskoeffisient testet på M12-8.8


  • Under hode: 010

  • Gjenger: 0,10

  • Friksjonskoeffisient testet på M12-material: 1.4301

  • Under hode: 011

  • Gjenger: 0,11


[Bruksområder]

Smøre på gjenger og anleggsflater


  • * Lav friksjonskoeffisient og god mot utvasking ved store belastninger

  • * Hindrer riving på alle typer gjengeforbindelser

  • * Temperaturområde: Fra -30 til +300 /o\C

  • * Næringsmiddelgodkjent NSF H-1
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tetthet

1,11 g/ml

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

30 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

300 °C

Min./maks. friksjon

0,11-0,11 µ

Min. friksjon

0,11 µ

Maks. friksjon

0,11 µ

VKA belastning i henhold til fire kuler-test

800 N

VKA-sveisekraft

3200 N

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Slitasjedybde

0,90 mm

Innhold

71,4 ml

Lagringsbestandighet fra produksjon

60 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 30 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger