Momentnøkkel 3/4" - med gjennomgående skralle
3/4 MOMENTNØKKEL M. REVERS 300-1000NM
Art.-nr. 071471 25
EAN 4011231723015
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Presis tiltrekking med en svært høy nøyaktighet på ± 3 %, noe som gjør den mer presis enn angitt i standarden
- Følbart og hørbart når innstilt moment oppnås
- Lettlest skala for presis justering
- Enkel og nøyaktig momentjustering ved å vri enden av håndtaket
- Oppfyller kravene i standard DIN EN ISO 6789-1:2017 for momentverktøy
- Forlengeren (bare med 071471 25) gjør det betydelig lettere å skru med høye momenter
- Allsidig takket være muligheten for veksling mellom tiltrekking med og mot klokken
- Med robust transportboks for sikker oppbevaring
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Den totale lengden på 1750 mm for art.nr.071471 25 er basert på momentnøkkellengden på 1250 mm og 500 mm forlenger, som er inkludert.
- Momentnøkler bør kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr
- Vi anbefaler regelmessig kalibrering hver 12. måned eller etter 5000 tiltrekkingsoperasjoner fra første gangs bruk av momentnøkkelen
Den lange momentnøkkelen er egnet for ulike bruksområder i bilindustrien, innen maskinteknikk, tungindustri og transportsektoren. Der det kreves nøyaktig tiltrekking av mutre og bolter til et bestemtmoment.
Etter bruk, slakk fjæren og sett den på laveste skalaverdi
Spor | 3/4 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 300-1000 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | 220-750 lbf.ft |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
Dreiemomentverdi | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789–1:2017 |
Lengde | 1750 mm |
Hodediameter | 75 mm |