Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Momentnøkkel - med 14 x 18 mm 4-kt. innsatsfeste

Momentnøkkel f. 14x18 mm innsatsverktøy
MOMENTNØKKEL F. INNSATSV. 14X18 40-200NM

Art.-nr. 0714750200

EAN 4065233137172

Priser vises for kunden etter pålogging
Momentnøkkel - med 14 x 18 mm 4-kt. innsatsfeste

Art.-nr. 0714750200
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
Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte

Nøyaktig og praktisk


  • Presis tilspenning med en meget høy nøyaktighet på ± 3 %, noe som gjør den mer presis enn det som er angitt i standarden

  • Tydelig følbart og akkustisk signal når innstilt moment oppnås

  • Lett å lese, stor dobbel skala i Nm og lbf-ft

  • Enkel og nøyaktig momentjustering ved å vri enden av håndtaket

  • Lås på enden av håndtaket for å låse innstilte verdier

  • Overholder ISO-standard 6789-1 for momentverktøy


Effektiv


  • Kompakte dimensjoner og enkelt verktøybytte gjør den brukervennlig


  • Ergonomisk, sklisikkert 2K-håndtak for komfortabelt arbeid og optimal kraftoverføring

  • Allsidig, kan enkelt snus rundt for bytting mellom høyre- og venstre tiltrekking

  • Robust, slitesterk, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast)
Merknad
  • Inkluderer samsvarserklæring og serienummer

  • Presisjonsverktøy som for eksempel momentnøkler skal kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr og om nødvendig justeres på nytt

  • Vi anbefaler regelmessig kalibrering hver 12. måned eller etter 5000 tiltrekkingsoperasjoner fra første gangs bruk av momentnøkkelen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Mange bruksområder for kontrollert tiltrekking av muttere og bolter, spesielt ved arbeid i trange rom, for eksempel ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på sykler og kjøretøy/nyttekjøretøy, motorer og industri.

Firkantet innstikksskaft

14 x 18 mm

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Ja

Min./maks. måleområde for dreiemoment

40-200 Nm

Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)

30-146 lbf.ft

ISO

6789-1

Lengde (L1)

430 mm

Håndtaksdiameter (D1)

37 mm

Spaklengde (L2)

345 mm

Nominelle mål for tilboblingsverktøy (S1)

42 mm

Fabrikkalibreringsmål (S2)

28,3 mm

Monteringshøyde (B1)

25 mm

Håndtaklengde (L3)

167 mm

Monteringsbredde (B2)

32,5 mm

Dreiemomentmålenøyaktighet

+/- 3 %

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive

RTCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN

For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
x 1 Ant.
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-19MM

Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-21MM

Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

INNSATSFASTNØKKEL 14X18 F.MOMENTNØK 24MM

Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-27MM

Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 13MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 14MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 17MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 19MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 21MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 24MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
x 1 Ant.
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 27MM

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange