Momentskrutrekker 1/4''
1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM
Art.-nr. 071471 91
EAN 4052712509711
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Presis tiltrekking med en nøyaktighet på ± 6 % fra den innstilte verdien
- Rask og enkel innstilling av ønsket moment: Skyv hylsen tilbake og vri håndtaket.
- Behagelig å holde takket være det ergonomiske softgrip-håndtaket.
- Utstyrt med 1/4-tommers firkantfeste på enden av håndtaket for bruk med forlenger.
- Oppfyller DIN EN ISO 6789-1, type II, klasse D.
- Blir levert med kalibreringssertifikat og bruksanvisning.
- Leveres i en plastboks.
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig, med egnet måleutstyr og etterjusteres ved behov.
- Vi anbefaler regelmessig kalibrering hver 12. måned eller etter 5 000 tiltrekkinger fra første gangs bruk.
Lenton momentskrutrekker er ideell for profesjonell montering av dekktrykkovervåkingssystemer og -sensorer, samt skrueforbindelser i bilindustrien, modellproduksjon, på sykler og motorsykler, i koblingsskap, elektroniske enheter og for industrielt monteringsarbeid.
Etter bruk må den tilbakestilles til laveste verdi.
Spor | 1/4 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 1-3,5 Nm |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Nei |
Lengde | 192 mm |