Monteringsmørtel W-Express
W-XPRESS-sement, hurtigreparasjonsmørtel
W-XPRESS REPARASJONSMØRTEL PATRON 310 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og enkel påføring
- Innendørs og utendørs påføring
- Forskjellige nyanser
- Hefter på de fleste bygningsoverflater uten bruk av primer
- Kan påføres på noe fuktige overflater Kan påføres på lett fuktige overflater
- Ingen krymping
- Kan slipes eller males når den er helt tørr (det anbefales å teste først)
- Ikke etsende på metaller
- Svært svak, typisk lukt
For utendørs bruk, sørg for at været er forventet å være tørr i minst fem timer etter påføring. Ikke egnet for permanent bruk under vann eller til bruk som tetningsmasse i forankringer som utsettes for høy belastning. Anbefales ikke for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminholdige overflater. Ikke egnet for ekspansjonsfuger eller fuger som er utsatt for bevegelser i underlaget. Må ikke påføres på fryste overflater
Dataark(X)
Polymerbasert fugemasse av akrylemulsjon, ideell for reparasjon av skadede tetninger og tetning av fuger på nytt murverk, murstein og fasadeelementer. Egnet for å fylle sprekker og risser i betong, stein, mur osv.
For optimal heft må du sørge for at overflatene er rene, fri for støv og fett og eventuelle andre stoffer som kan påvirke vedheften Ekstruder ved hjelp av en manuell, pneumatisk eller elektrisk pistol.Påfør ved hjelp av en manuell, pneumatisk eller elektrisk pistol. Trykk på og glatt ut tetningen innen fem minutter etter påføring ved hjelp av en sparkel. Fjern overflødig materiale etter 5 til 10 minutter ved hjelp av en fuktig svamp eller en børste. Tørt fyllmateriale kan bare fjernes mekanisk.
Kjemisk base | Akrylpolymerdispersjon |
Innhold | 310 ml |
Farge | Sementgrå |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 10 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -15 til 80 °C |
Min. huddannelsestid | 5 min |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Kan overmales/overlakkeres etter | Ja |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |